text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 200


Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúskach na píly. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Položka č. 6M405569
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.5
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 60
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.5
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Corundum
Vhodné na suché použitie Áno
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúskach na píly. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Čísla materiálu

Položka č. 6M405569
EAN 9003170067188
UBB 500513974419
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6718
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.