text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 150


Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúsnych strojoch. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Položka č. 4Z947029
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 60
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 20
Typ častíc Corundum
Vhodné na suché použitie Áno
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúsnych strojoch. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Čísla materiálu

Položka č. 4Z947029
EAN 9003170156851
UBB 500513973833
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 15685
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.