text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 150 x 2,0 x 20


Recipročné brúsne kotúče sa používajú predovšetkým na hrubé a jemné brúsenie v strojárstve a pri výrobe foriem. Cieľom je dosiahnuť rovný a rovný povrch obrobku. Použitie vysoko poréznych brúsnych kotúčov a špeciálnych oxidov hliníka vedie k optimálnemu výsledku brúsenia povrchu a k vysokému úberu materiálu. Výnimočné výsledky brúsenia sa dosahujú vďaka

Položka č. 1O296176
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 60
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 20
Typ častíc Corundum
Vhodné na suché použitie Áno
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Recipročné brúsne kotúče sa používajú predovšetkým na hrubé a jemné brúsenie v strojárstve a pri výrobe foriem. Cieľom je dosiahnuť rovný a rovný povrch obrobku. Použitie vysoko poréznych brúsnych kotúčov a špeciálnych oxidov hliníka vedie k optimálnemu výsledku brúsenia povrchu a k vysokému úberu materiálu. Výnimočné výsledky brúsenia sa dosahujú vďaka špecifikáciám triedy a štruktúry prispôsobeným pre nelegované a nízkolegované ocele.

Čísla materiálu

Položka č. 1O296176
EAN 9003175943623
UBB 500572063567
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 594362
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.