Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
3W419993
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
Tyrolit Rezný kotúč 125X1,0X22,23
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3W419993
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
12250
Priemer kotúča (mm)
125
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
12250
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
60
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Značka
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je nástroj, ktorý ste vždy hľadali. Vďaka mimoriadne vysokej chemickej čistote je tento rezný kotúč ideálny na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a pevných materiálov z nehrdzavejúcej ocele. Je navrhnutý tak, aby vydržal a zároveň poskytoval vynikajúce výsledky rezania. Pripravte sa na to, že s týmto rezným kotúčom posuniete svoje projekty na vyššiu úroveň.
Čísla materiálu
Položka č.
3W419993
EAN
9003172418599
UBB
500683336522
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
34332803