text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 125X0,75X22,23


Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je nástroj, ktorý ste vždy hľadali. Vďaka mimoriadne vysokej chemickej čistote je tento rezný kotúč ideálny na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a pevných materiálov z nehrdzavejúcej ocele. Je navrhnutý tak, aby vydržal a zároveň poskytoval vynikajúce výsledky rezania. Pripravte sa na to, že s týmto rezným kotúčo

Položka č. 0L719347
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 0.75
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 60
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 0.75
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka TYROLIT
Model 41

Popis

Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je nástroj, ktorý ste vždy hľadali. Vďaka mimoriadne vysokej chemickej čistote je tento rezný kotúč ideálny na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a pevných materiálov z nehrdzavejúcej ocele. Je navrhnutý tak, aby vydržal a zároveň poskytoval vynikajúce výsledky rezania. Pripravte sa na to, že s týmto rezným kotúčom posuniete svoje projekty na vyššiu úroveň.

Čísla materiálu

Položka č. 0L719347
EAN 9003172418209
UBB 500683336118
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34332801
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.