text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 125 x 3,0 x 22,23


Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom na širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedinečným r

Položka č. 5Y210893
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom na širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu rýchlo a efektívne.

Čísla materiálu

Položka č. 5Y210893
EAN 9003178723482
UBB 500572046174
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 872348
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.