text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Rezné kotúče 34545194


Rezný kotúč STANDARD 2v1 v praktickom výhodnom balení po 10 alebo 50 kusoch je riešením pre tých, ktorí hľadajú výkonný nástroj na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a plných materiálov z ocele a nehrdzavejúcej ocele. Umožňuje pohodlnú prácu, poskytuje presné a spoľahlivé výsledky a je navrhnutý na dlhú životnosť. Tento rezný kotúč je ideálnou voľbou

Položka č. 0K638249
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 60
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 60
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Corundum
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Iné
Klapkový kotúč Nie
Značka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč STANDARD 2v1 v praktickom výhodnom balení po 10 alebo 50 kusoch je riešením pre tých, ktorí hľadajú výkonný nástroj na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a plných materiálov z ocele a nehrdzavejúcej ocele. Umožňuje pohodlnú prácu, poskytuje presné a spoľahlivé výsledky a je navrhnutý na dlhú životnosť. Tento rezný kotúč je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú riešiť rezné práce s maximálnou účinnosťou.

Čísla materiálu

Položka č. 0K638249
EAN 9009013038940
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34545194
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.