text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Rezné kotúče 34529753


S kompaktným kotúčom s vinutím PREMIUM (konvolútový kotúč) sa ľahké odihlovacie práce, zahladzovanie zvarových švov, odstraňovanie hrdze alebo konečná úprava pred leštením vykonajú v krátkom čase. Pri obrábaní sa nemení geometria povrchu obrobku a hrany sa nezosekávajú. Odolný nástroj umožňuje operátorom dosiahnuť mimoriadne rovnomerný výsledok opracova

Položka č. 0C907890
Max. počet otáčok (1/min) 4500
Priemer šachty (mm) 76.2
Priemer kotúča (mm) 203
Granulácia 9
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 4500
Priemer šachty (mm) 76.2
Priemer kotúča (mm) 203
Granulácia 9
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 76.2
Vhodné pre drevo Nie
Vhodná na nátery Nie
Typ častíc Iné
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Vhodné pre plnivo Nie
Značka Tyrolit
Type Convolute Wheel

Popis

S kompaktným kotúčom s vinutím PREMIUM (konvolútový kotúč) sa ľahké odihlovacie práce, zahladzovanie zvarových švov, odstraňovanie hrdze alebo konečná úprava pred leštením vykonajú v krátkom čase. Pri obrábaní sa nemení geometria povrchu obrobku a hrany sa nezosekávajú. Odolný nástroj umožňuje operátorom dosiahnuť mimoriadne rovnomerný výsledok opracovania povrchu a zároveň možno vytvoriť veľmi jemnú povrchovú úpravu. Kompaktné kotúče sú k dispozícii v rôznych tvrdostiach a špecifikáciách.

Čísla materiálu

Položka č. 0C907890
EAN 8024406570617
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34529753
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.