text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Rezné kotúče 300X3,5X20/25,4


Zvláštnosťou tohto rezacieho kotúča na koľajnice PREMIUM je jeho integrované redukčné puzdro, ktoré umožňuje jeho použitie na strojoch s priemerom 20 a 25 mm. 4 mm. Okrem toho sa pohodlne používa a zároveň enormne ľahko reže a je odolný aj v extrémnych podmienkach použitia. Preto je ideálnym nástrojom pre skúsených železničných profesionálov na efektívn

Položka č. 2D025914
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 30
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 30
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 25.4
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Corundum
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Iné
Klapkový kotúč Nie
Značka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Popis

Zvláštnosťou tohto rezacieho kotúča na koľajnice PREMIUM je jeho integrované redukčné puzdro, ktoré umožňuje jeho použitie na strojoch s priemerom 20 a 25 mm. 4 mm. Okrem toho sa pohodlne používa a zároveň enormne ľahko reže a je odolný aj v extrémnych podmienkach použitia. Preto je ideálnym nástrojom pre skúsených železničných profesionálov na efektívne rezanie pomocou benzínovej píly.

Čísla materiálu

Položka č. 2D025914
EAN 9003173097175
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34517333
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.