text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Rezné kotúče 250X5X32


Spoločnosť Tyrolit predáva široký sortiment nástrojov prispôsobených rôznym brúskam a rozstupom zubov. Sú vhodné na suché a mokré brúsenie pre HSS, chróm-vanádiové a stelitové píly. Výrobky sú k dispozícii s rôznymi profilmi hrán, tvar 1, 1F, 1C, v priemeroch od 150 do 350 mm.

Položka č. 4I264862
Priemer šachty (mm) 32
Priemer kotúča (mm) 250
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 32
Priemer kotúča (mm) 250
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Vhodné pre drevo Nie
Vhodná na nátery Nie
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Vhodné pre plnivo Nie
Značka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Popis

Spoločnosť Tyrolit predáva široký sortiment nástrojov prispôsobených rôznym brúskam a rozstupom zubov. Sú vhodné na suché a mokré brúsenie pre HSS, chróm-vanádiové a stelitové píly. Výrobky sú k dispozícii s rôznymi profilmi hrán, tvar 1, 1F, 1C, v priemeroch od 150 do 350 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 4I264862
EAN 9003179012561
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 901256
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.