text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Rezné kotúče 150X2,5X32


Spoločnosť Tyrolit predáva široký sortiment nástrojov prispôsobených rôznym brúskam a rozstupom zubov. Sú vhodné na suché a mokré brúsenie pre HSS, chróm-vanádiové a stelitové píly. Výrobky sú k dispozícii s rôznymi profilmi hrán, tvar 1, 1F, 1C, v priemeroch od 150 do 350 mm.

Položka č. 1V086730
Priemer šachty (mm) 32
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer šachty (mm) 32
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Vhodné pre drevo Nie
Vhodná na nátery Nie
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Vhodné pre plnivo Nie

Popis

Spoločnosť Tyrolit predáva široký sortiment nástrojov prispôsobených rôznym brúskam a rozstupom zubov. Sú vhodné na suché a mokré brúsenie pre HSS, chróm-vanádiové a stelitové píly. Výrobky sú k dispozícii s rôznymi profilmi hrán, tvar 1, 1F, 1C, v priemeroch od 150 do 350 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 1V086730
EAN 9003171236880
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 123688
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.