text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 600 x 7,0 x 60


Rezný kotúč PREMIUM na oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a je ideálny na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Pri tomto výrobku je zaručený maximálny čas státia a jedinečná

Položka č. 8F617636
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 7
Priemer kotúča (mm) 600
Granulácia 24
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 7
Priemer kotúča (mm) 600
Granulácia 24
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 60
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM na oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a je ideálny na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Pri tomto výrobku je zaručený maximálny čas státia a jedinečná schopnosť ľahkého rezania, čo je v neposlednom rade spôsobené naším špeciálnym procesom lisovania Tyrolit a drsnými bočnými plochami rezného kotúča. Tým sa znižuje bočné trenie a dechtovanie obrobku je minulosťou.

Čísla materiálu

Položka č. 8F617636
EAN 9003176473778
UBB 500572043932
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 647377
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.