text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 500 x 5,0 x 40


Lamelový kotúč PREMIUM 2v1 je dokonalým vysoko výkonným univerzálnym nástrojom na brúsenie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento kotúč je špeciálne navrhnutý tak, aby brúsenie zváracích švov bolo rýchle a jednoduché. Bez ohľadu na to, aký typ povrchu alebo hrany opracovávate, môžete si byť istí bezchybným povrchom. Jeho chemická čistota navyše zaručuje, ž

Položka č. 2U831117
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 5
Priemer kotúča (mm) 500
Granulácia 24
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 5
Priemer kotúča (mm) 500
Granulácia 24
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 40
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Lamelový kotúč PREMIUM 2v1 je dokonalým vysoko výkonným univerzálnym nástrojom na brúsenie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento kotúč je špeciálne navrhnutý tak, aby brúsenie zváracích švov bolo rýchle a jednoduché. Bez ohľadu na to, aký typ povrchu alebo hrany opracovávate, môžete si byť istí bezchybným povrchom. Jeho chemická čistota navyše zaručuje, že nedôjde ku korózii, takže je ideálny pre všetky vaše potreby týkajúce sa nehrdzavejúcej ocele. S lamelovým kotúčom PREMIUM 2v1 vykonáte prácu rýchlejšie a lepšie.

Čísla materiálu

Položka č. 2U831117
EAN 9003176472597
UBB 500683143977
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 647259
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.