text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 367787 125 x 2,5 x 22,2


S týmto rezným kotúčom STANDARD môžete bez problémov a bez väčšej námahy rezať rôzne druhy kameňa - či už ide o dlaždice, keramiku, tehly a niekedy aj betón. Výsledkom sú trvalo čisté rezné hrany. Vďaka použitému zrnu karbidu kremíka si môžete byť istí veľmi dobrou dobou státia a vysokou stabilitou počas rezania.

Položka č. T6226.125.272
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 58
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

S týmto rezným kotúčom STANDARD môžete bez problémov a bez väčšej námahy rezať rôzne druhy kameňa - či už ide o dlaždice, keramiku, tehly a niekedy aj betón. Výsledkom sú trvalo čisté rezné hrany. Vďaka použitému zrnu karbidu kremíka si môžete byť istí veľmi dobrou dobou státia a vysokou stabilitou počas rezania.

Čísla materiálu

Položka č. T6226.125.272
EAN 9003173677872
UBB 500503090093
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367787
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.