text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 367786 125 x 2,5 x 22,2


Tento rezný kotúč STANDARD ponúka prevádzkovateľom ekonomické riešenie na rezanie širokej škály oceľových foriem. Je to produkt, ktorý sa pohodlne používa pri každodenných úlohách, a to aj vďaka nízkemu tepelnému zaťaženiu obrobku. V každom prípade je rezný kotúč STANDARD dobrou voľbou na efektívne rezanie oceľových materiálov.

Položka č. T6225.125.272
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento rezný kotúč STANDARD ponúka prevádzkovateľom ekonomické riešenie na rezanie širokej škály oceľových foriem. Je to produkt, ktorý sa pohodlne používa pri každodenných úlohách, a to aj vďaka nízkemu tepelnému zaťaženiu obrobku. V každom prípade je rezný kotúč STANDARD dobrou voľbou na efektívne rezanie oceľových materiálov.

Čísla materiálu

Položka č. T6225.125.272
EAN 9003173677865
UBB 500503087610
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367786
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.