text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 350 x 4,0 x 25,4


Rezný kotúč PREMIUM pre oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a je ideálny na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Pri tomto výrobku je zaručený maximálny čas státia a jedinečn

Položka č. 6G530427
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 4
Priemer kotúča (mm) 350
Granulácia 30
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 4
Priemer kotúča (mm) 350
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41 M1005
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM pre oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a je ideálny na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Pri tomto výrobku je zaručený maximálny čas státia a jedinečná schopnosť ľahkého rezania, čo je v neposlednom rade spôsobené naším špeciálnym procesom lisovania Tyrolit a drsnými bočnými plochami rezného kotúča. Tým sa znižuje bočné trenie a dechtovanie obrobku je minulosťou.

Čísla materiálu

Položka č. 6G530427
EAN 9003176332860
UBB 500572050937
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 633286
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.