text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 350 x 4,0 x 25,4


S odrezávacím kotúčom BASIC je rezanie pevných materiálov a muriva hračkou. Či už ste profesionál alebo domáci majster, tento rezný kotúč je dokonalým spoločníkom pre vašu benzínovú pílu. Tento cenovo výhodný rezný nástroj vám uľahčí prácu a zároveň poskytne spoľahlivé výsledky. Vďaka svojej robustnej konštrukcii a schopnosti jednoduchého rezania je ten

Položka č. 1Q207494
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 4
Priemer kotúča (mm) 350
Granulácia 30
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 4
Priemer kotúča (mm) 350
Granulácia 30
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Model 41H

Popis

S odrezávacím kotúčom BASIC je rezanie pevných materiálov a muriva hračkou. Či už ste profesionál alebo domáci majster, tento rezný kotúč je dokonalým spoločníkom pre vašu benzínovú pílu. Tento cenovo výhodný rezný nástroj vám uľahčí prácu a zároveň poskytne spoľahlivé výsledky. Vďaka svojej robustnej konštrukcii a schopnosti jednoduchého rezania je tento odrezávací kotúč ideálny na prácu okolo domu alebo na stavenisku.

Čísla materiálu

Položka č. 1Q207494
EAN 9003172231365
UBB 500572053170
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 223136
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.