text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 32142 230 x 2,5 x 22,2


Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je najvýkonnejší nástroj, s ktorým je rezanie neželezných kovov hračkou. Je navrhnutý špeciálne pre materiály, ako je hliník, a poskytuje hladký, profesionálny rez s minimálnou námahou. Nové špecifikácie zabraňujú upchávaniu a otupovaniu oderu materiálu, vďaka čomu má mimoriadne dlhú životnosť s konzistentným výkono

Položka č. T6115.230.272
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 305
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je najvýkonnejší nástroj, s ktorým je rezanie neželezných kovov hračkou. Je navrhnutý špeciálne pre materiály, ako je hliník, a poskytuje hladký, profesionálny rez s minimálnou námahou. Nové špecifikácie zabraňujú upchávaniu a otupovaniu oderu materiálu, vďaka čomu má mimoriadne dlhú životnosť s konzistentným výkonom.

Čísla materiálu

Položka č. T6115.230.272
EAN 9003170321426
UBB 500503139932
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 32142
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.