text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 300 x 3,5 x 25,4


Odrezávací kotúč BASIC pre benzínovú pílu je univerzálny nástroj na rezanie veľkých oceľových prierezov. Či už ste profesionál alebo domáci majster, tento rezný kotúč má potenciál stať sa vaším novým obľúbeným nástrojom. Tento cenovo výhodný rezný nástroj uľahčuje ich prácu a zároveň poskytuje spoľahlivé výsledky. Vďaka svojej robustnej konštrukcii a sc

Položka č. 2L775438
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 30
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Popis

Odrezávací kotúč BASIC pre benzínovú pílu je univerzálny nástroj na rezanie veľkých oceľových prierezov. Či už ste profesionál alebo domáci majster, tento rezný kotúč má potenciál stať sa vaším novým obľúbeným nástrojom. Tento cenovo výhodný rezný nástroj uľahčuje ich prácu a zároveň poskytuje spoľahlivé výsledky. Vďaka svojej robustnej konštrukcii a schopnosti jednoduchého rezania je tento odrezávací kotúč ideálny na prácu okolo domu alebo na stavenisku.

Čísla materiálu

Položka č. 2L775438
EAN 9003172230399
UBB 500572048725
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 223039
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.