text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 300 x 3,5 x 25,4


Pomocou tohto nástroja môžete brúsiť všetky rezné nástroje pre drevársky a kovospracujúci priemysel a celý rad nožnicových nožov. Tieto výrobky sú kotúčové a kalíškovité kotúče v rozsahu zrnitosti CBN B181 - B91. V porovnaní s bežnými kotúčmi z oxidu hlinitého vykazujú kotúče CBN výrazne nižšie opotrebenie a vyššiu rozmerovú presnosť.

Položka č. 1J492544
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 30
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
HS kód 68042218
Model 41 M1005
Type Cut-Off Wheel

Popis

Pomocou tohto nástroja môžete brúsiť všetky rezné nástroje pre drevársky a kovospracujúci priemysel a celý rad nožnicových nožov. Tieto výrobky sú kotúčové a kalíškovité kotúče v rozsahu zrnitosti CBN B181 - B91. V porovnaní s bežnými kotúčmi z oxidu hlinitého vykazujú kotúče CBN výrazne nižšie opotrebenie a vyššiu rozmerovú presnosť.

Čísla materiálu

Položka č. 1J492544
EAN 9003176433710
UBB 500572049558
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 643371
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.