text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 300 x 2,5 x 25,4


Rezný kotúč BASIC na oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a je vhodný na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Dobré časy státia a ľahká rezateľnosť sú pri tomto výrobku zaruče

Položka č. 9W829585
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 46
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 46
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč BASIC na oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a je vhodný na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Dobré časy státia a ľahká rezateľnosť sú pri tomto výrobku zaručené aj vďaka nášmu špeciálnemu procesu lisovania Tyrolit a drsným bočným plochám rezného kotúča. Tým sa znižuje bočné trenie a dechtovanie obrobku je minulosťou.

Čísla materiálu

Položka č. 9W829585
EAN 9003172230320
UBB 500572056975
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 223032
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.