text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 250 x 1,5 x 25,4


Laboratórne brúsne kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúsnych strojoch. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástrojov charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Položka č. 4S877174
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.5
Priemer kotúča (mm) 250
Granulácia 60
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.5
Priemer kotúča (mm) 250
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Corundum
Vhodné na suché použitie Áno
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Laboratórne brúsne kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúsnych strojoch. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástrojov charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Čísla materiálu

Položka č. 4S877174
EAN 9003173735206
UBB 500572065059
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 373520
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.