text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 250 x 1,8 x 32


Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúskach na píly. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Položka č. 7W426319
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.8
Priemer kotúča (mm) 250
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.8
Priemer kotúča (mm) 250
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúskach na píly. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Čísla materiálu

Položka č. 7W426319
EAN 9003175968480
UBB 500572065133
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 596848
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.