text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 230 x 3,5 x 22,23


Rezný kotúč PREMIUM bol špeciálne vyvinutý na pohodlnú prácu na všetkých liatych materiáloch. Vďaka inovatívnej technológii výroby v kombinácii s použitím vysokokvalitného oxidu zirkoničito-hlinitého má tento nástroj výnimočnú reznú schopnosť. Rezný kotúč je k dispozícii v 3 rôznych tvrdostiach - takže ste dobre vybavení pre akékoľvek použitie na odliat

Položka č. 9C825957
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Zirkónový korund
Značka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM bol špeciálne vyvinutý na pohodlnú prácu na všetkých liatych materiáloch. Vďaka inovatívnej technológii výroby v kombinácii s použitím vysokokvalitného oxidu zirkoničito-hlinitého má tento nástroj výnimočnú reznú schopnosť. Rezný kotúč je k dispozícii v 3 rôznych tvrdostiach - takže ste dobre vybavení pre akékoľvek použitie na odliatkoch.

Čísla materiálu

Položka č. 9C825957
EAN 9003179298897
UBB 500572054327
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 929889
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.