text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 230 x 3,0 x 22,23


S týmto nástrojom môžete brúsiť všetky rezné nástroje pre drevársky a kovospracujúci priemysel a celý rad nožnicových nožov. Tieto výrobky sú kotúče a šálky s taveným bielym oxidom hlinitým alebo zmesou spekaného oxidu hlinitého, ktoré sa používajú pri brúsení za sucha. Špecifikácia tohto nástroja prispôsobená na mieru zabraňuje zmene farby na obrobkoch

Položka č. 2T730906
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Zirkónový korund
Značka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

S týmto nástrojom môžete brúsiť všetky rezné nástroje pre drevársky a kovospracujúci priemysel a celý rad nožnicových nožov. Tieto výrobky sú kotúče a šálky s taveným bielym oxidom hlinitým alebo zmesou spekaného oxidu hlinitého, ktoré sa používajú pri brúsení za sucha. Špecifikácia tohto nástroja prispôsobená na mieru zabraňuje zmene farby na obrobkoch.

Čísla materiálu

Položka č. 2T730906
EAN 9003176352684
UBB 500572054160
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 635268
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.