text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 230 x 2 x 22,23


Uvedením 1. 0 mm rezného kotúča so systémom CERABOND sa rodina produktov rozšírila o silného člena. Produktový rad CERABOND bol tak skompletizovaný a je teraz dostupný v špecializovanom maloobchode po celom svete

Položka č. 0S642794
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Ambalat la 15
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Keramika
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Uvedením 1. 0 mm rezného kotúča so systémom CERABOND sa rodina produktov rozšírila o silného člena. Produktový rad CERABOND bol tak skompletizovaný a je teraz dostupný v špecializovanom maloobchode po celom svete

Čísla materiálu

Položka č. 0S642794
EAN 9003172017259
UBB 500683305592
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34256276
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.