text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 230 x 1,9 x 22,23


Rezný kotúč PREMIUM LONGLIFE pre uhlovú brúsku bol špeciálne vyvinutý na dlhotrvajúce rezné aplikácie. Vďaka svojej výkonnej konštrukcii je ideálnym nástrojom na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Je vyrobený z mimoriadne kvalitných materiálov a bol optimalizovaný na dosiahnutie mimoriadnej odolnosti. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu

Položka č. 9Z462247
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.9
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 46
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.9
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 46
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM LONGLIFE pre uhlovú brúsku bol špeciálne vyvinutý na dlhotrvajúce rezné aplikácie. Vďaka svojej výkonnej konštrukcii je ideálnym nástrojom na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Je vyrobený z mimoriadne kvalitných materiálov a bol optimalizovaný na dosiahnutie mimoriadnej odolnosti. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu efektívne.

Čísla materiálu

Položka č. 9Z462247
EAN 9003172426297
UBB 500683333719
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34332760
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.