text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 230 x 1,9 x 22,23


Tento rezný kotúč STANDARD ponúka prevádzkovateľom ekonomické riešenie na rezanie širokej škály oceľových foriem. Je to produkt, ktorý sa pohodlne používa pri každodenných úlohách, a to aj vďaka nízkemu tepelnému zaťaženiu obrobku. V každom prípade je rezný kotúč STANDARD dobrou voľbou na efektívne rezanie oceľových materiálov.

Položka č. 7S233140
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.9
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 46
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.9
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 46
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento rezný kotúč STANDARD ponúka prevádzkovateľom ekonomické riešenie na rezanie širokej škály oceľových foriem. Je to produkt, ktorý sa pohodlne používa pri každodenných úlohách, a to aj vďaka nízkemu tepelnému zaťaženiu obrobku. V každom prípade je rezný kotúč STANDARD dobrou voľbou na efektívne rezanie oceľových materiálov.

Čísla materiálu

Položka č. 7S233140
EAN 9003172412436
UBB 500683341712
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34332856
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.