text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Disco de corte Tyrolit 230 x 1,9 x 22,23


Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom na širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu rýchlo a efektívne.

Numer artykułu 2T196041
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.9
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 46
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.9
Diámetro del disco (mm) 230
Granulación 46
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Tyrolit
Codigo SA 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom na širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu rýchlo a efektívne.

Numery artykułów

Numer artykułu 2T196041
EAN 9003172423111
UBB 500683335532
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34332798
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.