text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 223027 125 x 2,5 x 22,23


Tento rezný kotúč BASIC je vhodný na rezanie širokej škály kamenných materiálov vrátane dlaždíc, keramiky, ako aj tehál. Tieto nástroje sú k dispozícii v hrúbkach od 2,5 do 3 mm a umožňujú čisté rezné hrany. Rezný kotúč BASIC vám tak ponúka cenovo výhodnú možnosť pre požiadavky rezania kameňa.

Numer artykułu T6184.125.272
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 60
HS kód 68042218
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tento rezný kotúč BASIC je vhodný na rezanie širokej škály kamenných materiálov vrátane dlaždíc, keramiky, ako aj tehál. Tieto nástroje sú k dispozícii v hrúbkach od 2,5 do 3 mm a umožňujú čisté rezné hrany. Rezný kotúč BASIC vám tak ponúka cenovo výhodnú možnosť pre požiadavky rezania kameňa.

Numery artykułów

Numer artykułu T6184.125.272
EAN 9003172230276
UBB 500504620633
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 223027
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.