text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 223021 115 x 2,5 x 22,23


Rozbrušovací kotouč s tloušťkou 1,6 mm, který je součástí sortimentu BASIC*, se hodí především k rychlé a pohodlné práci bez rizika vzniku otřepů. Kotouče s tloušťkou od 2,0 do 3,0 mm disponují dlouhou životností a univerzální použitelností.

Položka č. T6183.115.272
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 42

Popis

Rozbrušovací kotouč s tloušťkou 1,6 mm, který je součástí sortimentu BASIC*, se hodí především k rychlé a pohodlné práci bez rizika vzniku otřepů. Kotouče s tloušťkou od 2,0 do 3,0 mm disponují dlouhou životností a univerzální použitelností.

Čísla materiálu

Položka č. T6183.115.272
EAN 9003172230214
UBB 500504619585
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 223021
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.