text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 200 x 3,0 x 32


Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek z ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúskach. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástrojov charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Položka č. 4J434643
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 60
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Corundum
Vhodné na suché použitie Áno
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek z ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúskach. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástrojov charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Čísla materiálu

Položka č. 4J434643
EAN 9003178632845
UBB 500572064896
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 863284
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.