text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 200 x 1,5 x 20


Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúskach na píly. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Položka č. 4M444638
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.5
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 60
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.5
Priemer kotúča (mm) 200
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 20
Typ častíc Corundum
Vhodné na suché použitie Áno
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúskach na píly. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Čísla materiálu

Položka č. 4M444638
EAN 9003170012546
UBB 500572064300
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 1254
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.