text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 180 x 1,6 x 32


Spoločnosť Tyrolit predáva široký sortiment nástrojov prispôsobených pre rôzne brúsne stroje a rozstupy zubov. Sú vhodné na suché a mokré brúsenie pre HSS, chróm-vanádové a stelitové píly. Výrobky sú k dispozícii s rôznymi profilmi hrán, tvar 1, 1F, 1C, v priemeroch od 150 do 350 mm.

Položka č. 7X648679
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 180
Granulácia 60
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 180
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Corundum
Vhodné na suché použitie Áno
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Spoločnosť Tyrolit predáva široký sortiment nástrojov prispôsobených pre rôzne brúsne stroje a rozstupy zubov. Sú vhodné na suché a mokré brúsenie pre HSS, chróm-vanádové a stelitové píly. Výrobky sú k dispozícii s rôznymi profilmi hrán, tvar 1, 1F, 1C, v priemeroch od 150 do 350 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 7X648679
EAN 9003174931997
UBB 500572064144
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 493199
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.