text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 178 x 3,5 x 22,23


Rezný kotúč PREMIUM CUT AND GRIND je dokonalým univerzálnym nástrojom na rezanie a brúsenie. Rezný kotúč, ktorý je vyrobený z vysokokvalitných materiálov, má špeciálnu ochranu proti hlbokým rezom, a tým zabezpečuje maximálnu bezpečnosť pri rezaní. S kotúčom CUT AND GRIND zvládnete aplikácie, ako je brúsenie a odihlovanie, ako aj rezanie a ponorenie v je

Položka č. 5O200857
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM CUT AND GRIND je dokonalým univerzálnym nástrojom na rezanie a brúsenie. Rezný kotúč, ktorý je vyrobený z vysokokvalitných materiálov, má špeciálnu ochranu proti hlbokým rezom, a tým zabezpečuje maximálnu bezpečnosť pri rezaní. S kotúčom CUT AND GRIND zvládnete aplikácie, ako je brúsenie a odihlovanie, ako aj rezanie a ponorenie v jednom kroku.

Čísla materiálu

Položka č. 5O200857
EAN 9003177439476
UBB 500572041209
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 743947
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.