text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 178 x 2,5 x 22,23


Hrubý brúsny kotúč PREMIUM na brúsenie neželezných kovov dosahuje vďaka vlastnej receptúre a výrobnému postupu spoločnosti Tyrolit najlepšie hodnoty brúsenia pri každodennom použití. Nedochádza k upchávaniu nástroja, čím sa znižuje jeho zanášanie alebo otupovanie. Aj pri veľmi nízkom tlaku dosahuje kotúč veľmi vysokú agresivitu, čo umožňuje dosiahnuť le

Položka č. 2P803763
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Hrubý brúsny kotúč PREMIUM na brúsenie neželezných kovov dosahuje vďaka vlastnej receptúre a výrobnému postupu spoločnosti Tyrolit najlepšie hodnoty brúsenia pri každodennom použití. Nedochádza k upchávaniu nástroja, čím sa znižuje jeho zanášanie alebo otupovanie. Aj pri veľmi nízkom tlaku dosahuje kotúč veľmi vysokú agresivitu, čo umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky s menšou námahou v čo najkratšom čase.

Čísla materiálu

Položka č. 2P803763
EAN 9003176370695
UBB 500572046901
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 637069
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.