text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 178 x 2,0 x 22,23


Recipročné brúsne kotúče sa používajú predovšetkým na hrubé a jemné brúsenie v strojárstve a pri výrobe foriem. Cieľom je dosiahnuť rovné a rovné povrchy obrobkov. Použitie vysoko poréznych brúsnych kotúčov a špeciálnych oxidov hliníka vedie k optimálnemu výsledku brúsenia povrchu a vysokej miere úberu materiálu. Výnimočné výsledky brúsenia sa dosahujú

Položka č. 0Y197886
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Recipročné brúsne kotúče sa používajú predovšetkým na hrubé a jemné brúsenie v strojárstve a pri výrobe foriem. Cieľom je dosiahnuť rovné a rovné povrchy obrobkov. Použitie vysoko poréznych brúsnych kotúčov a špeciálnych oxidov hliníka vedie k optimálnemu výsledku brúsenia povrchu a vysokej miere úberu materiálu. Výnimočné výsledky brúsenia sa dosahujú vďaka špecifikáciám triedy a štruktúry prispôsobeným pre nelegované a nízkolegované ocele.

Čísla materiálu

Položka č. 0Y197886
EAN 9003175253555
UBB 500572046828
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 525355
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.