text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Tyrolit Rezací kotúč 178 x 1,6 x 22,23


Uvedením 1. 0 mm rezného kotúča so systémom CERABOND sa rodina produktov rozšírila o silného člena. Produktový rad CERABOND bol tak skompletizovaný a je teraz dostupný v špecializovanom maloobchode po celom svete

Položka č. 0T801058
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 46
Ambalat la 15
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 46
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Keramika
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Uvedením 1. 0 mm rezného kotúča so systémom CERABOND sa rodina produktov rozšírila o silného člena. Produktový rad CERABOND bol tak skompletizovaný a je teraz dostupný v špecializovanom maloobchode po celom svete

Čísla materiálu

Položka č. 0T801058
EAN 9003172017242
UBB 500572058047
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 34256275
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.