text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 150 x 2 x 22,23


Rezný kotúč BASIC 2v1 je dokonalým nástrojom na všetky rezné úlohy. Nezáleží na tom, či ide o plechy, profily, rúry, tyče alebo plný materiál z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, s týmto rezným kotúčom vám dokonale poslúži. Robustná konštrukcia a spoľahlivý výkon robia z tohto nástroja ideálnu voľbu pre domácich majstrov aj profesionálov. S rezným kotúčo

Položka č. 1U864338
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 150
Priemer otvoru 22.23
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 150
Priemer otvoru 22.23
Značka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč BASIC 2v1 je dokonalým nástrojom na všetky rezné úlohy. Nezáleží na tom, či ide o plechy, profily, rúry, tyče alebo plný materiál z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, s týmto rezným kotúčom vám dokonale poslúži. Robustná konštrukcia a spoľahlivý výkon robia z tohto nástroja ideálnu voľbu pre domácich majstrov aj profesionálov. S rezným kotúčom BASIC 2v1 vykonáte svoje rezné práce rýchlejšie a efektívnejšie.

Čísla materiálu

Položka č. 1U864338
EAN 9003173090718
UBB 500717383359
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 34476855
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.