text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 150 x 1,6 x 22,23


Rezný kotúč STANDARD 2v1 pre uhlovú brúsku je riešením pre tých, ktorí hľadajú výkonný nástroj na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a plných materiálov z ocele a nehrdzavejúcej ocele. Umožňuje pohodlnú prácu, poskytuje presné a spoľahlivé výsledky a je navrhnutý na dlhú životnosť. Tento rezný kotúč je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú riešiť rezné

Položka č. 7J256804
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 46
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 46
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka TYROLIT
Model 41

Popis

Rezný kotúč STANDARD 2v1 pre uhlovú brúsku je riešením pre tých, ktorí hľadajú výkonný nástroj na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a plných materiálov z ocele a nehrdzavejúcej ocele. Umožňuje pohodlnú prácu, poskytuje presné a spoľahlivé výsledky a je navrhnutý na dlhú životnosť. Tento rezný kotúč je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú riešiť rezné práce s maximálnou účinnosťou.

Čísla materiálu

Položka č. 7J256804
EAN 9003172414454
UBB 500683342967
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34332863
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.