text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 150 x 1,0 x 20


Tento vratný brúsny kotúč sa môže univerzálne používať na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálny úber materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším najkvalit

Položka č. 7U652357
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 150
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Granulácia 151
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 20
Typ častíc Iné
Značka Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento vratný brúsny kotúč sa môže univerzálne používať na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálny úber materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším najkvalitnejším radom sú živicou viazané kotúče VIB STAR CBN od spoločnosti Tyrolit.

Čísla materiálu

Položka č. 7U652357
EAN 9003174947011
UBB 500572219912
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 494701
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.