text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 150 x 1,6 x 22,23


Uvedením 1. 0 mm rezného kotúča so systémom CERABOND sa rodina produktov rozšírila o silného člena. Produktový rad CERABOND bol tak skompletizovaný a je teraz dostupný v špecializovanom maloobchode po celom svete

Položka č. 0J736218
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 46
Ambalat la 15
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 46
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Keramika
Značka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Uvedením 1. 0 mm rezného kotúča so systémom CERABOND sa rodina produktov rozšírila o silného člena. Produktový rad CERABOND bol tak skompletizovaný a je teraz dostupný v špecializovanom maloobchode po celom svete

Čísla materiálu

Položka č. 0J736218
EAN 9003172017341
UBB 500683304769
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34256271
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.