text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 150 x 1,3 x 22,23


Uvedením 1. 0 mm rezného kotúča so systémom CERABOND sa rodina produktov rozšírila o silného člena. Produktový rad CERABOND bol tak skompletizovaný a je teraz dostupný v špecializovanom maloobchode po celom svete

Položka č. 2O354631
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.3
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 60
Ambalat la 15
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.3
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Keramika
Značka Tyrolit
HS kód 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Uvedením 1. 0 mm rezného kotúča so systémom CERABOND sa rodina produktov rozšírila o silného člena. Produktový rad CERABOND bol tak skompletizovaný a je teraz dostupný v špecializovanom maloobchode po celom svete

Čísla materiálu

Položka č. 2O354631
EAN 9003172017112
UBB 500683305345
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34256274
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.