text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 150 x 1,0 x 20


Tento vratný brúsny kotúč sa môže univerzálne používať na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálnu rýchlosť úberu materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším

Položka č. 7L983122
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 60
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 20
Typ častíc Corundum
Vhodné na suché použitie Áno
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento vratný brúsny kotúč sa môže univerzálne používať na všetky vysokolegované ocele a HSS. Dosahuje sa to použitím špeciálnych oxidov hliníka a zmesí so spekanými oxidmi hliníka v kombinácii so špeciálnymi spojovacími systémami. Maximálnu rýchlosť úberu materiálu možno dosiahnuť pri použití zmesí spekaných oxidov hliníka, ako je napríklad 454A. Ďalším najkvalitnejším radom sú živicou viazané kotúče VIB STAR CBN od spoločnosti Tyrolit.

Čísla materiálu

Položka č. 7L983122
EAN 9003175911035
UBB 500572063070
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 591103
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.