text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 125 x 2,8 x 22,23


Rezný kotúč BASIC CUT AND GRIND je univerzálny nástroj pre všetky požiadavky na rezanie a brúsenie. Tento rezný kotúč je určený na rýchle a efektívne rezanie a brúsenie pomocou uhlovej brúsky. S rezným kotúčom CUT AND GRIND je možné zvládnuť aplikácie, ako je brúsenie, odstraňovanie otrepov a tvarovanie, ako aj rezanie a ponáranie len jedným nástrojom a

Položka č. 7M561219
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč BASIC CUT AND GRIND je univerzálny nástroj pre všetky požiadavky na rezanie a brúsenie. Tento rezný kotúč je určený na rýchle a efektívne rezanie a brúsenie pomocou uhlovej brúsky. S rezným kotúčom CUT AND GRIND je možné zvládnuť aplikácie, ako je brúsenie, odstraňovanie otrepov a tvarovanie, ako aj rezanie a ponáranie len jedným nástrojom a v jednom kroku.

Čísla materiálu

Položka č. 7M561219
EAN 9003177570896
UBB 500572040961
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 757089
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.