text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Tyrolit Rezací kotúč 125 x 2,0 x 22,23


Rezný kotúč PREMIUM CUT AND GRIND je dokonalým univerzálnym nástrojom na rezanie a brúsenie. Rezný kotúč, ktorý je vyrobený z vysokokvalitných materiálov, má špeciálnu ochranu proti hlbokým rezom, a tým zaisťuje maximálnu bezpečnosť pri rezaní. S kotúčom CUT AND GRIND zvládnete aplikácie, ako je brúsenie a odihlovanie, ako aj rezanie a ponorenie v jedno

Položka č. 6J312471
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 46
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 46
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 27

Popis

Rezný kotúč PREMIUM CUT AND GRIND je dokonalým univerzálnym nástrojom na rezanie a brúsenie. Rezný kotúč, ktorý je vyrobený z vysokokvalitných materiálov, má špeciálnu ochranu proti hlbokým rezom, a tým zaisťuje maximálnu bezpečnosť pri rezaní. S kotúčom CUT AND GRIND zvládnete aplikácie, ako je brúsenie a odihlovanie, ako aj rezanie a ponorenie v jednom kroku.

Čísla materiálu

Položka č. 6J312471
EAN 9003170019156
UBB 500572041464
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 34042757
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.