text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 125 x 2,0 x 22,23


Tento rezný kotúč STANDARD pre uhlovú brúsku je ekonomickým riešením pre prevádzkovateľa z viacerých dôvodov. Vďaka mimoriadne vysokej chemickej čistote je kotúč ideálny na obrábanie rôznych druhov nehrdzavejúcej ocele, ale samozrejme ho možno použiť aj na oceľ. Okrem toho sa s ním pohodlne manipuluje a ponúka dobrý čas státia, ako aj ľahkú reznú schopn

Položka č. 1E853591
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento rezný kotúč STANDARD pre uhlovú brúsku je ekonomickým riešením pre prevádzkovateľa z viacerých dôvodov. Vďaka mimoriadne vysokej chemickej čistote je kotúč ideálny na obrábanie rôznych druhov nehrdzavejúcej ocele, ale samozrejme ho možno použiť aj na oceľ. Okrem toho sa s ním pohodlne manipuluje a ponúka dobrý čas státia, ako aj ľahkú reznú schopnosť.

Čísla materiálu

Položka č. 1E853591
EAN 9003174084969
UBB 500572045754
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 408496
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.