text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 125 x 1,0 x 22,23


Tento rezný kotúč PREMIUM umožňuje prácu so zníženou spotrebou energie na širokom spektre materiálov. Či už ide o obkladačky, keramiku, tehly alebo farebné kovy - s týmto nástrojom je zaručený čistý rez s minimálnou námahou. Okrem toho nízka hrúbka kotúča len jeden milimeter zabezpečuje zníženú tvorbu prachu počas rezania, ako aj malý odpad pri rezaní -

Položka č. 8S465985
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 60
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 60
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na strešné škridly Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento rezný kotúč PREMIUM umožňuje prácu so zníženou spotrebou energie na širokom spektre materiálov. Či už ide o obkladačky, keramiku, tehly alebo farebné kovy - s týmto nástrojom je zaručený čistý rez s minimálnou námahou. Okrem toho nízka hrúbka kotúča len jeden milimeter zabezpečuje zníženú tvorbu prachu počas rezania, ako aj malý odpad pri rezaní - čo je plus z hľadiska šetrnosti k obsluhe a životnému prostrediu.

Čísla materiálu

Položka č. 8S465985
EAN 9003172444482
UBB 500683338924
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34332828
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.