text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 115 x 2,5 x 22,23


Rezný kotúč PREMIUM LONGLIFE pre uhlovú brúsku bol špeciálne vyvinutý na dlhotrvajúce rezné aplikácie. Vďaka svojej výkonnej konštrukcii je ideálnym nástrojom na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Je vyrobený z mimoriadne kvalitných materiálov a bol optimalizovaný na dosiahnutie mimoriadnej odolnosti. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu

Položka č. 4F322064
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Model 42

Popis

Rezný kotúč PREMIUM LONGLIFE pre uhlovú brúsku bol špeciálne vyvinutý na dlhotrvajúce rezné aplikácie. Vďaka svojej výkonnej konštrukcii je ideálnym nástrojom na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Je vyrobený z mimoriadne kvalitných materiálov a bol optimalizovaný na dosiahnutie mimoriadnej odolnosti. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu efektívne.

Čísla materiálu

Položka č. 4F322064
EAN 9003176370718
UBB 500572045341
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 637071
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.