text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezací kotúč 115 x 1,6 x 22,23


Rezný kotúč STANDARD 2v1 pre uhlovú brúsku je riešením pre tých, ktorí hľadajú výkonný nástroj na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a plných materiálov z ocele a nehrdzavejúcej ocele. Umožňuje pohodlnú prácu, poskytuje presné a spoľahlivé výsledky a je navrhnutý na dlhú životnosť. Tento rezný kotúč je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú riešiť rezné

Položka č. 6V209167
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 46
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 46
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč STANDARD 2v1 pre uhlovú brúsku je riešením pre tých, ktorí hľadajú výkonný nástroj na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a plných materiálov z ocele a nehrdzavejúcej ocele. Umožňuje pohodlnú prácu, poskytuje presné a spoľahlivé výsledky a je navrhnutý na dlhú životnosť. Tento rezný kotúč je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú riešiť rezné práce s maximálnou účinnosťou.

Čísla materiálu

Položka č. 6V209167
EAN 9003172413730
UBB 500683342546
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34332861
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.